Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410263
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009020020
EAN/GTIN:
     4043952591420
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 20 Federstahl schwere Ausf. 200 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009020020
Werksnummer:
8000220520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0222*
€ 0,0338*
6 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0365*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,043*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0448*
2 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.