Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9
106421000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410041
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000030010
EAN/GTIN:
     4043952599655
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 10 010.9 500 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000030010
Werksnummer:
8000221572
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10440
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0177*
5 Tage
9500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
1 Tag
9450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0185*
Lager 1955
13500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0188*
6 Tage
13500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0194*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153820
ab € 6,37*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.