Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 22 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 22 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 16 x 22 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409896
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000160022
EAN/GTIN:
     4043952588949
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 22 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000160022
Werksnummer:
8000220337
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018560
Gewicht brutto Kg:
0,018560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 22
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 0,2978*
€ 0,4358*
7 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4425*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 0,3642*
€ 0,5078*
3 Tage
88
25
€ 5,59*
ab € 0,3744*
€ 0,5144*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,391*
€ 0,541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.