Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 14 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 14 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 1 x 14 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409757
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600010014
EAN/GTIN:
     4043952594469
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1x 14 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600010014
Werksnummer:
8000220787
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 14
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0425*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0486*
8 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0344*
€ 0,0496*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0517*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0359*
€ 0,0519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.