Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 18 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 18 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 18 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409749
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600080018
EAN/GTIN:
     4051426229151
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 8x 18 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600080018
Werksnummer:
8000220079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 18
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0916*
€ 0,1246*
1 Tag
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,1022*
€ 0,1312*
Lager 1955
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0996*
€ 0,1321*
6 Tage
2000
500
€ 7,99*
ab € 0,1068*
€ 0,1368*
18 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1189*
€ 0,1499*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 66,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.