Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3,5 x 5 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 3,5 x 5 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 3,5 x 5 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409688
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009035005
EAN/GTIN:
     4043952591833
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 3,5x 5 Federstahl schwere Ausf. 200 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009035005
Werksnummer:
8000220561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 5
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0292*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0306*
6 Tage
4200
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0362*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,0371*
Lager 1955
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.