Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 8 x 28 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 8 x 28 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 8 x 28 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408489
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010080028
EAN/GTIN:
     4043952532447
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 8x 28 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 8 x 28 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010080028
Werksnummer:
8000214771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8 x 28
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
330
10
€ 5,99*
ab € 0,4088*
€ 0,5928*
7 Tage
231
10
€ 5,59*
ab € 0,4203*
€ 0,6003*
3 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,3975*
€ 0,6017*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,625*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,439*
€ 0,629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5928*
€ 0,70543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,928* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.