Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube C2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz
Blechschraube C2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810140022006
EAN/GTIN:
     4043952535066
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C2,2x6,5-H Stahl galv.verz. Spitze 2000St. DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C2,2 x 6,5-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810140022006
Werksnummer:
8000215062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C2,2 x 6,5-H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00572*
€ 0,00819*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,10*
€ 12,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 14,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 11,98*
€ 16,56*
Lager 1955
35
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.