| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281146 Herst.-Nr.: 079810140022006 EAN/GTIN: 4043952535066 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079810140022006, Linsen-Blechschrauben D 7981 Stahl 2,2 X 6,5-C-H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, LINSEN-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00405* | € 0,00612* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00416* | € 0,00654* | | | | Lager 260 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00571* | € 0,00781* | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00568* | € 0,00781* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00598* | € 0,00823* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|