Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 8 schwarz
Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407836
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738300360300
EAN/GTIN:
     4043952571064
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M36x 3 8 sw 5 Stück ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738300360300
Werksnummer:
8000218092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 36 x 3
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,9071*
€ 4,2071*
5 Tage
20
5
€ 4,30*
ab € 3,9456*
€ 5,6278*
Lager 1955
20
5
€ 5,99*
ab € 4,3211*
€ 5,8339*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,983*
€ 5,95*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 4,4333*
€ 6,0033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8339*
€ 6,94234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5825*
€ 6,64318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3925*
€ 6,41708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,3611*
€ 6,37971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1611*
€ 6,14171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3211*
€ 5,14211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,1695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.