|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218092 Herst.-Nr.: 86738300360300 EAN/GTIN: 4043952571064 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantmutter ISO 8673 M36x 3 8 sw 5 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 390 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 36 x 3 | Ausführung: | 8 schwarz | Artikellangtext: | ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.830· Normart ISO 8673 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 3,2789* | € 4,8897* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | € 4,30* | ab € 3,8565* | € 5,1856* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 5 |  | € 7,99* | ab € 4,3963* | € 5,7463* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | € 5,59* | ab € 4,4163* | € 5,7463* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | € 5,99* | ab € 4,2541* | € 5,7504* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,7315* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|