Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 1,5 x 5 ISO 8741 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 1,5 x 5 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 1,5 x 5 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407363
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000015005
EAN/GTIN:
     4043952578391
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 1,5x 5 Stahl 250 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 5 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000015005
Werksnummer:
8000219200
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 5
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 25,50*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 19,675*
€ 26,525*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,24*
€ 28,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,685*
€ 29,925*
3 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 35,905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,525*
€ 31,56475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,685*
€ 30,56515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,375*
€ 29,00625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,415*
€ 27,86385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,515*
€ 26,79285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,675*
€ 23,41325
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.