Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 60 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 60 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 5 x 60 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406970
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000050060
EAN/GTIN:
     4043952583005
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 5x 60 Stahl 100 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 5 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000050060
Werksnummer:
8000219403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3641*
€ 0,4962*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,3974*
€ 0,5213*
3 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,4086*
€ 0,5286*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4268*
€ 0,5468*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4559*
€ 0,5859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4993*
€ 0,59417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.