Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 4 x 8 ISO 8741 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 4 x 8 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 4 x 8 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406914
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000040008
EAN/GTIN:
     4043952578933
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 4x 8 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000040008
Werksnummer:
8000219217
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 8
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 11,47*
€ 16,62*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 17,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,48*
€ 18,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 19,53*
3 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 24,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.