Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube BM 4 x 16 DIN 7513 Form B Zylinder m.Schlitz Stahl galvan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube BM 4 x 16 DIN 7513 Form B Zylinder m.Schlitz Stahl galvan
Gewindeschneidschraube BM 4 x 16 DIN 7513 Form B Zylinder m.Schlitz Stahl galvan
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406634
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075130120040016
EAN/GTIN:
     4043952517260
Suchbegriffe:
DIN 7513 B
DIN 7513 B Schlitzschraube
DIN 7513 B Schneidschraube
Schlitzschraube DIN 7513 B
Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormB Zylinder Schlitz BM 4x16 Sta verz. 1000St. DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben · Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07513.012· Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075130120040016
Werksnummer:
8000213940
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 4 x 16
Norm:
DIN 7513 Form B Zylinder m.Schlitz
Produktart:
Gewindeschneidschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0242*
5 Tage
22000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0269*
Lager 1955
32000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0208*
€ 0,028*
2 Tage
22400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0286*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.