Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 10 x 60 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 10 x 60 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 10 x 60 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406350
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000100060
EAN/GTIN:
     4043952583593
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 10x 60 Stahl 25 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 10 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000100060
Werksnummer:
8000219445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 60
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 2,1482*
€ 2,8699*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 2,3369*
€ 2,9802*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,4234*
€ 3,0234*
2 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 2,4134*
€ 3,0234*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,6957*
€ 3,3757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9802*
€ 3,54644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8985*
€ 3,44922
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7269*
€ 3,24501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6669*
€ 3,17361
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3369*
€ 2,78091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.