Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 4 x 18 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 4 x 18 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 4 x 18 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000040018
EAN/GTIN:
     4043952582688
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 4x 18 Stahl 100 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 4 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000040018
Werksnummer:
8000219376
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 18
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1158*
€ 0,1699*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1768*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1291*
€ 0,1791*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,136*
€ 0,187*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1463*
€ 0,1993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.