Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube E M 6 x 45 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube E M 6 x 45 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl
Gewindefurchendeschraube E M 6 x 45 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406091
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075000180060045
EAN/GTIN:
     4043952743874
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x45 Sta galv.verz. 250St. ~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075000180060045
Werksnummer:
8000213606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
E M 6 x 45
Norm:
DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9750
250
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1017*
4 Tage
9897
250
€ 4,30*
ab € 0,0727*
€ 0,1026*
Lager 1955
13750
250
€ 5,99*
ab € 0,0795*
€ 0,1064*
2 Tage
9625
250
€ 5,59*
ab € 0,0811*
€ 0,1082*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0852*
€ 0,1129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.