Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 4 x 30 ISO 8741 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 4 x 30 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 4 x 30 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405994
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000040030
EAN/GTIN:
     4043952579046
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 4x 30 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000040030
Werksnummer:
8000219224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 30
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1239*
€ 0,1805*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1354*
€ 0,1877*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1392*
€ 0,1912*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1464*
€ 0,1994*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1623*
€ 0,2123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.