Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 ISO 7040 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 ISO 7040 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 8 ISO 7040 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405730
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070409400080000
EAN/GTIN:
     4051426667700
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M8 A 4 100 Stück ISO 7040 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.940· Normart: ISO 7040
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070409400080000
Werksnummer:
8000208792
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 7040 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,0572*
€ 0,0871*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0744*
€ 0,1068*
Lager 1955
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,083*
€ 0,119*
3 Tage
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,0852*
€ 0,123*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0897*
€ 0,1279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.