Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 4 x 18 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 4 x 18 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 4 x 18 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405709
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000040018
EAN/GTIN:
     4043952585092
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 4x 18 Stahl 100 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000040018
Werksnummer:
8000219549
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 18
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1188*
€ 0,1628*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1168*
€ 0,1689*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1758*
8 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1302*
€ 0,1792*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,136*
€ 0,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.