Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 45 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 45 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 45 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405490
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600060045
EAN/GTIN:
     4043952507841
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6x 45 1.4310 Regelausf. 250 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600060045
Werksnummer:
8000212229
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 45
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,1175*
€ 0,1617*
11 Tage
1000
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,165*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1193*
€ 0,1713*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1603*
€ 0,2003*
Lager 1955
1500
250
€ 5,99*
ab € 0,2796*
€ 0,3523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 88,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.