Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 40 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 40 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 40 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600040040
EAN/GTIN:
     4043952507520
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 40 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600040040
Werksnummer:
8000212198
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 26,83*
€ 36,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 43,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 45,10*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 50,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 41,96*
€ 54,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,82*
€ 60,4758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.