Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 26 x31 x2 DIN 7603 Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachdichtring 26 x31 x2 DIN 7603 Kupfer
Flachdichtring 26 x31 x2 DIN 7603 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405339
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037010260031
EAN/GTIN:
     4043952518403
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 26x31x2 Kupfer 100 Stück DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 26 x31 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 26mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 31mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076037010260031
Werksnummer:
8000214156
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26 x31 x2
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,80*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 10,55*
€ 14,87*
6 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,17*
Lager 1955
41
1
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 17,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,63*
€ 18,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.