Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 16 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 16 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 16 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404955
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410160150
EAN/GTIN:
     4043952518755
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 16x 1,5 A 4 1 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 16 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410160150
Werksnummer:
8000214204
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036100
Gewicht brutto Kg:
0,036100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 16 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,2277*
€ 1,8125*
6 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,86*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2554*
€ 1,9204*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5981*
€ 2,4481*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 2,0512*
€ 2,8412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8412*
€ 3,38103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7112*
€ 3,22633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5912*
€ 3,08353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4812*
€ 2,95263
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0512*
€ 2,44093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.