Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1,5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1,5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 1,5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404943
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000015014
EAN/GTIN:
     4043952508008
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 1,5x 14 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000015014
Werksnummer:
8000212244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 14
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 24,02*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 21,11*
€ 29,50*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 35,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,71*
€ 37,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,46*
€ 37,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.