| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404864 Herst.-Nr.: 070409240050000 EAN/GTIN: 4043952503355 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M5 A 2 - 70 brauner Ring 500 Stück ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.924· Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070409240050000 | Werksnummer: | 8000208780 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 | Norm: | ISO 7040 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | A 2 - 70 brauner Ring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 a2 m5, din 6924, din 6924 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0833* | € 0,1137* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1142* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0908* | € 0,1174* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0939* | € 0,1193* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0979* | € 0,1245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 58,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|