Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 10 x 30 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 10 x 30 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 10 x 30 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404850
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010100030
EAN/GTIN:
     4051426222206
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 10x 30 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 10 x 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010100030
Werksnummer:
8000218828
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10 x 30
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
10
€ 4,30*
ab € 0,4902*
€ 0,7402*
Lager 1955
460
10
€ 5,99*
ab € 0,616*
€ 0,8821*
8 Tage
322
10
€ 5,59*
ab € 0,6335*
€ 0,9035*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,6548*
€ 0,9148*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6746*
€ 0,9446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.