Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404748
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410180150
EAN/GTIN:
     4043952518762
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 18x 1,5 A 4 1 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 18 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410180150
Werksnummer:
8000214205
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 18 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,9268*
€ 1,3935*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,4375*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9403*
€ 1,4725*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,1997*
€ 1,8897*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,7287*
€ 2,4187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4187*
€ 2,87825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2087*
€ 2,62835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1187*
€ 2,52125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0387*
€ 2,42605
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7287*
€ 2,05715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,187* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.