Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 4 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 4 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 4 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000040024
EAN/GTIN:
     4043952580868
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 4x 24 Stahl 100 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 4 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000040024
Werksnummer:
8000219290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 24
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3900
100
€ 4,30*
ab € 0,1197*
€ 0,1761*
Lager 1955
5500
100
€ 5,99*
ab € 0,1307*
€ 0,181*
1 Tag
3850
100
€ 5,59*
ab € 0,1335*
€ 0,1845*
6 Tage
5500
100
€ 7,99*
ab € 0,1404*
€ 0,1914*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1503*
€ 0,2053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.