Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 35 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 35 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 35 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404247
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600040035
EAN/GTIN:
     4043952507513
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 35 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600040035
Werksnummer:
8000212197
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 35
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 19,82*
€ 28,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 32,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 33,77*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 49,16*
€ 63,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 52,72*
€ 67,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.