| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404164 Herst.-Nr.: 070409400120000 EAN/GTIN: 4051426736406 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M12 A 4 50 Stück ISO 7040 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.940· Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070409400120000 | Werksnummer: | 8000208794 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,017210 | Gewicht brutto Kg: | 0,017210 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 | Norm: | ISO 7040 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, m12 din982 a4, din 6924, din 6924 a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2666* | € 0,3827* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3439* | € 0,4739* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3554* | € 0,4889* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3816* | € 0,5216* | | | | | 3 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,4657* | € 0,6543* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,445* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|