Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600040032
EAN/GTIN:
     4043952507506
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 32 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600040032
Werksnummer:
8000212196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 32
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 40,02*
€ 55,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 63,90*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 50,95*
€ 64,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 66,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 54,65*
€ 68,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,09*
€ 70,3171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,61*
€ 68,5559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.