Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 7040 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 7040 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 5 ISO 7040 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403848
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070409200050000
EAN/GTIN:
     4051426667571
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M5 A 2 1000 Stück ~ISO 7040 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.920· Normart: ISO 7040
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070409200050000
Werksnummer:
8000208771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 7040 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0151*
€ 0,0219*
Lager 1955
14000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0166*
€ 0,023*
2 Tage
9800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,0234*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0179*
€ 0,0245*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0195*
€ 0,0266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.