Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 7040 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 7040 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 20 ISO 7040 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070409200200000
EAN/GTIN:
     4051426667649
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M20 A 2 25 Stück ~ISO 7040 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.920· Normart: ISO 7040
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070409200200000
Werksnummer:
8000208777
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,068000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 7040 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,7197*
€ 1,0735*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9303*
€ 1,3003*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 1,0711*
€ 1,5217*
3 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 1,1014*
€ 1,5514*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1211*
€ 1,5711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5217*
€ 1,81082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3864*
€ 1,64982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3264*
€ 1,57842
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3211*
€ 1,57211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2811*
€ 1,52451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0711*
€ 1,27461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,0425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.