| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403505 Herst.-Nr.: 075000180060025 EAN/GTIN: 4043952743836 |
| |
|
| | |
| Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x25 Sta galv.verz. 1000St. ~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 075000180060025 | Werksnummer: | 8000213602 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | E M 6 x 25 | Norm: | DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant | Produktart: | Gewindefurchendeschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 e m6 x 25, din 7500 e, reyher din 7500 e vz 6x25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0507* | € 0,0645* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0498* | € 0,0667* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0538* | € 0,0686* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0551* | € 0,0699* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0576* | € 0,0728* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|