Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube E M 6 x 16 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube E M 6 x 16 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl
Gewindefurchendeschraube E M 6 x 16 DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403304
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075000180060016
EAN/GTIN:
     4043952743812
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x16 Sta galv.verz. 1000St. ~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075000180060016
Werksnummer:
8000213600
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
E M 6 x 16
Norm:
DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0535*
€ 0,0722*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0583*
€ 0,0741*
2 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0599*
€ 0,0754*
7 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0626*
€ 0,0786*
7 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.