Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402977
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600080024
EAN/GTIN:
     4043952507902
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 24 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 24 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600080024
Werksnummer:
8000212235
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 24
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 54,38*
€ 72,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,68*
€ 84,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 87,24*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 92,47*
€ 113,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 99,59*
€ 120,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,71*
€ 135,3149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,36*
€ 131,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,61*
€ 123,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,47*
€ 110,0393
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.