Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück S 12 M 6 DIN 6311 m.Sprengring Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckstück S 12 M 6 DIN 6311 m.Sprengring Stahl
Druckstück S 12 M 6 DIN 6311 m.Sprengring Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402976
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063110040120006
EAN/GTIN:
     4043952470596
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
Druckstück DIN 6311 Sprengring S 12 M6 Stahl 10 Stück DIN 6311 Stahl Form S Druckstücke · mit Sprengring - Abmessung: S 12 M 6 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form S· Gruppencode: 06311.004· Länge: 6mm· Normart: DIN 6311· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063110040120006
Werksnummer:
8000206334
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 12 M 6
Norm:
DIN 6311 m.Sprengring
Produktart:
Druckstück
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 2,9545*
€ 4,0354*
6 Tage
210
10
€ 4,90*
ab € 3,1875*
€ 4,1175*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 3,2273*
€ 4,1893*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 3,3086*
€ 4,2586*
7 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 3,3286*
€ 4,2586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1893*
€ 4,98527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0933*
€ 4,87103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7773*
€ 4,49499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5973*
€ 4,28079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5073*
€ 4,17369
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2273*
€ 3,84049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.