Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 32 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402957
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600080032
EAN/GTIN:
     4043952507940
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 32 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600080032
Werksnummer:
8000212239
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 32
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 79,47*
€ 103,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,78*
€ 121,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 125,62*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 177,33*
€ 209,37*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 190,92*
€ 222,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,37*
€ 249,1503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,73*
€ 242,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,16*
€ 233,4304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,11*
€ 225,0409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,33*
€ 211,0227
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,35466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.