| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402936 Herst.-Nr.: 075000170030004 EAN/GTIN: 4043952718131 |
| |
|
| | |
| Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO ISR CEM 3x4-T10 Stahl galv.verz. 1000St. DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISR · metr. Gewinde · Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 3 x 4-T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.017· Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 075000170030004 | Werksnummer: | 8000213529 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | CEM 3 x 4-T10 | Norm: | DIN 7500 Linsenkopf Innensechsrund | Produktart: | Gewindefurchendeschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7500 c m3, din 7500 c, linsenkopfschraube torx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00753* | € 0,01093* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0102* | € 0,0139* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0114* | € 0,0157* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0119* | € 0,0161* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0124* | € 0,0168* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|