Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 20 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 20 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 2 x 20 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402890
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000020020
EAN/GTIN:
     4043952582275
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 2x 20 Stahl 250 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000020020
Werksnummer:
8000219350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,0896*
€ 0,1242*
Lager 1955
4750
250
€ 5,99*
ab € 0,0973*
€ 0,1278*
1 Tag
3325
250
€ 5,59*
ab € 0,0998*
€ 0,1303*
6 Tage
4750
250
€ 7,99*
ab € 0,105*
€ 0,137*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1143*
€ 0,1473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.