Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 22 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 22 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 22 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402545
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600080022
EAN/GTIN:
     4043952507896
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 22 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600080022
Werksnummer:
8000212234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 22
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 40,66*
€ 55,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,17*
€ 64,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 67,18*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 98,66*
€ 121,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 105,45*
€ 128,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,21*
€ 139,4799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 98,66*
€ 117,4054
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.