Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 18 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 18 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 18 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401867
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000040018
EAN/GTIN:
     4043952716823
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 18 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000040018
Werksnummer:
8000212097
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 18
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 21,25*
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 21,98*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,44*
€ 23,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,91*
4 Tage
40
3
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 30,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.