Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401786
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000060050
EAN/GTIN:
     4043952506721
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6x 50 Federstahl Regelausf. 250 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000060050
Werksnummer:
8000212122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 50
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 34,955*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 27,525*
€ 38,085*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 30,06*
€ 39,53*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 32,395*
€ 42,125*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,645*
€ 48,665*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,53*
€ 47,0407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.