Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriff K 50 M 10 DIN 6335 m.Gewindedurchloch Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgriff K 50 M 10 DIN 6335 m.Gewindedurchloch Kunststoff schwarz
Kreuzgriff K 50 M 10 DIN 6335 m.Gewindedurchloch Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401306
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063356340500010
EAN/GTIN:
     4043952474099
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriff DIN 6335 Gewindedurchloch K 50 M10 Ku. sw 10 Stück DIN 6335 Kunststoff Form K-St schwarz Kreuzgriffe · mit Gewindebuchse - Abmessung: K 50 M 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Form K-St· Gruppencode: 06335.634· Länge: 10mm· Normart: DIN 6335
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063356340500010
Werksnummer:
8000206706
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033670
Gewicht brutto Kg:
0,033670
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
K 50 M 10
Norm:
DIN 6335 m.Gewindedurchloch
Produktart:
Kreuzgriff
Ausfuehrung:
Kunststoff schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
10
€ 4,30*
ab € 1,4424*
€ 1,9906*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 1,5755*
€ 2,0711*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 1,6056*
€ 2,0856*
7 Tage
168
10
€ 5,59*
ab € 1,6201*
€ 2,1001*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,4633*
€ 2,1025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0711*
€ 2,46461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0333*
€ 2,41963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9755*
€ 2,35085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8555*
€ 2,20805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7655*
€ 2,10095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5755*
€ 1,87485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,711* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.