Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 7042 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 7042 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 5 ISO 7042 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400901
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070429400050000
EAN/GTIN:
     4051426666826
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M5 A 4 1000 Stück ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.940· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070429400050000
Werksnummer:
8000208863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0319*
€ 0,0443*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,0544*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0562*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0444*
€ 0,0583*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.