Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9 x 19 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9 x 19 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube 2,9 x 19 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400041
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070509240029019
EAN/GTIN:
     4051426658326
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,9x 19 -C-H A 2 1000Stück ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 19 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070509240029019
Werksnummer:
8000211000
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 19 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,004*
€ 0,00615*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00521*
€ 0,00748*
1
€ 5,90*
ab € 0,00581*
€ 0,00912*
8 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00782*
€ 0,01113*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00846*
€ 0,01192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.