Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 3 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 3 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 3 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399833
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600030020
EAN/GTIN:
     4043952507315
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 3x 20 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600030020
Werksnummer:
8000212177
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 20
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0334*
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0335*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0355*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0315*
€ 0,0406*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.