Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4
Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399573
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069239400080000
EAN/GTIN:
     4043952503065
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 A 4 1000 Stück DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.940· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069239400080000
Werksnummer:
8000208623
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0562*
€ 0,0745*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0765*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0568*
€ 0,0789*
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0792*
6 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.